Deget de indexare - piesă mecanică standard Norelem 03089-7206
Deget de indexare - piesă mecanică standard Norelem
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Norelem:03089-7206
Rubix:d1007569
EAN:4059495023144

Detalii produs : 03089-7206 NORELEM - INDEXING FINGER - STANDARD MECHANICAL PART NORELEM 03089-7206
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 12 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 41.7 mm |
| Diametrul exterior | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
