Referințe
Norelem:08900-A0340X08
Rubix:d1008658
EAN:4059495181677



Detalii produs : 08900-A0340X08 NORELEM - DRILLING TEMPLATE NORELEM 08900-A0340X08
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 7 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 3.4 mm |
| Înălțime | 8 mm |
| Formă | a |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
