Referințe
Norelem:08900-A0740X10
Rubix:d1027307
EAN:4059495182872



Detalii produs : 08900-A0740X10 NORELEM - DRILLING TEMPLATE NORELEM 08900-A0740X10
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 12 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 7.4 mm |
| Înălțime | 10 mm |
| Formă | a |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
