Referințe
Norelem:08900-A0980X12
Rubix:d1009604
EAN:4059495183596



Detalii produs : 08900-A0980X12 NORELEM - DRILLING TEMPLATE NORELEM 08900-A0980X12
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 15 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 9.8 mm |
| Înălțime | 12 mm |
| Formă | a |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
