Referințe
Norelem:08900-A1110X12
Rubix:d1020306
EAN:4059495183985




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 18 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 11.1 mm |
| Înălțime | 12 mm |
Detalii produs : 08900-A1110X12 NORELEM - DRILLING TEMPLATE NORELEM 08900-A1110X12
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 18 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 11.1 mm |
| Înălțime | 12 mm |
| Formă | a |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere