Referințe
Norelem:08900-A0850X20
Rubix:d1023721
EAN:4059495183213



Detalii produs : 08900-A0850X20 NORELEM - DRILLING TEMPLATE NORELEM 08900-A0850X20
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 15 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 8.5 mm |
| Înălțime | 20 mm |
| Formă | a |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
