Referințe
Norelem:08900-A1790X28
Rubix:d1004839




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 26 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 17.9 mm |
| Înălțime | 28 mm |
Detalii produs : 08900-A1790X28 NORELEM - DRILLING TEMPLATE NORELEM 08900-A1790X28
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 26 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 17.9 mm |
| Înălțime | 28 mm |
| Formă | a |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere