Referințe
Norelem:08900-A0750X20
Rubix:d1024508
EAN:4059495182926



Detalii produs : 08900-A0750X20 NORELEM - DRILLING TEMPLATE NORELEM 08900-A0750X20
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 12 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 7.5 mm |
| Înălțime | 20 mm |
| Formă | a |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
