Referințe
Norelem:08900-A0830X25
Rubix:d1031345
EAN:4059495183169



Detalii produs : 08900-A0830X25 NORELEM - DRILLING TEMPLATE NORELEM 08900-A0830X25
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 15 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 8.3 mm |
| Înălțime | 25 mm |
| Formă | a |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
