Referințe
Norelem:08900-A1420X36
Rubix:d1007873
EAN:4059495184937




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 22 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 14.2 mm |
| Înălțime | 36 mm |
Detalii produs : 08900-A1420X36 NORELEM - DRILLING TEMPLATE NORELEM 08900-A1420X36
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 22 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 14.2 mm |
| Înălțime | 36 mm |
| Formă | a |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere