Referințe
Norelem:08910-A0450X08
Rubix:d1014574
EAN:4059495194226

Detalii produs : 08910-A0450X08 NORELEM - DRILLING TEMPLATE NORELEM 08910-A0450X08
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 8 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 4.5 mm |
| Înălțime | 8 mm |
| Formă | a |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
