Referințe
Norelem:08910-A1340X16
Rubix:d1025053
EAN:4059495196893


rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 22 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 13.4 mm |
| Înălțime | 16 mm |
Detalii produs : 08910-A1340X16 NORELEM - DRILLING TEMPLATE NORELEM 08910-A1340X16
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 22 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 13.4 mm |
| Înălțime | 16 mm |
| Formă | a |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere