Referințe
Norelem:08910-A0200X09
Rubix:d1012258
EAN:4059495193557

Detalii produs : 08910-A0200X09 NORELEM - DRILLING TEMPLATE NORELEM 08910-A0200X09
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 5 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 2 mm |
| Înălțime | 9 mm |
| Formă | a |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
