Referințe
Norelem:08910-A0820X20
Rubix:d1005182
EAN:4059495195346

Detalii produs : 08910-A0820X20 NORELEM - DRILLING TEMPLATE NORELEM 08910-A0820X20
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 15 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 8.2 mm |
| Înălțime | 20 mm |
| Formă | a |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
