Referințe
Norelem:08910-A1410X28
Rubix:d1032492
EAN:4059495197111


rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 22 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 14.1 mm |
| Înălțime | 28 mm |
Detalii produs : 08910-A1410X28 NORELEM - DRILLING TEMPLATE NORELEM 08910-A1410X28
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 22 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 14.1 mm |
| Înălțime | 28 mm |
| Formă | a |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere