Referințe
Norelem:08910-A0960X25
Rubix:d1016076
EAN:4059495195773

Detalii produs : 08910-A0960X25 NORELEM - DRILLING TEMPLATE NORELEM 08910-A0960X25
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 15 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 9.6 mm |
| Înălțime | 25 mm |
| Formă | a |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
