Referințe
Norelem:08900-B1600X16
Rubix:d1030842
EAN:4059495191324



Detalii produs : 08900-B1600X16 NORELEM - DRILLING TEMPLATE NORELEM 08900-B1600X16
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 26 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 16 mm |
| Înălțime | 16 mm |
| Formă | b |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
