Referințe
Norelem:08900-B1200X12
Rubix:d1006659
EAN:4059495190365



Detalii produs : 08900-B1200X12 NORELEM - DRILLING TEMPLATE NORELEM 08900-B1200X12
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 18 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 12 mm |
| Înălțime | 12 mm |
| Formă | b |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
