Referințe
Norelem:08910-B1000X12
Rubix:d628064
EAN:4059495201986

Detalii produs : 08910-B1000X12 NORELEM - 08910-B1000X12 NORELEM
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 15 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 10 mm |
| Înălțime | 12 mm |
| Formă | b |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
