Referințe
Norelem:08910-B1550X36
Rubix:d628062
EAN:4059495203539


rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 22 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 15.5 mm |
| Înălțime | 36 mm |
Detalii produs : 08910-B1550X36 NORELEM - 08910-B1550X36 NORELEM
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 22 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 15.5 mm |
| Înălțime | 36 mm |
| Formă | b |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere