• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Burghie(1.207)
    • Frezare(11.049)
    • Frezare, șanfrenare, debavurare(796)
    • Găurire(18.055)
    • Operațiuni de strunjire(23.773)
    • Tăiere(521)
    • Tarozi si filiere(7.213)
    • Ștanțare, moletare, broșare, laminare, gravare(181)
    • Echipamente de fabricare a matrițelor(26)
    • Lubrifiere pentru prelucrare(15)
    • Semifabricate(1.242)
    • Accesorii pentru mașini-unelte(30.106)
    • Echipamente de electroeroziune(36)
    • Abrazive(18.252)
    Vedeți
    • Accesorii pentru unelte rotative(5.697)
    • Suport pentru scule VDI(1.343)
    • Suport pentru scule HSK-T(278)
    • Suport pentru scule cu coadă poligonală(237)
    • Mandrine și accesorii Strunguri(764)
    • Sisteme de racire si lubrifiere prin pulverizare, pompe(60)
    • Accesorii periferice pentru masini(241)
    • Menghine(19.950)
    • Senzori și accesorii de găurit(1.174)
    • Accesorii pentru dispozitive rotative(362)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Prelucrare, tăiere și găurire
    3. Accesorii pentru mașini-unelte
    4. Menghine
    5. Elemente mecanice standard
    6. Magnet - element mecanic standard
    7. 09063-06 NORELEM - MAGNET - STANDARD MECHANICAL ELEMENT NORELEM 09063-06

    Magnet - element mecanic standard Norelem 09063-06

    Magnet - element mecanic standard Norelem

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norelem:09063-06
    Rubix:d1035159
    EAN:4059495216881
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 09063-06 NORELEM - MAGNET - STANDARD MECHANICAL ELEMENT NORELEM 09063-06


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    K0550.03 NORELEM - MAGNET - STANDARD MECHANICAL ELEMENT NORELEM 09066-034971893 ROEBUCK - 4971893 MAGNET FERITA 46 X 10.7MM CULORI DIFERITE ROEBUCK09119-301 NORELEM - MAGNET - STANDARD MECHANICAL ELEMENT NORELEM 09119-30109118-03 KIPP - 09118-03 KIPP09071-04 KIPP - 09071-04 KIPP09066-16 KIPP - 09066-16 KIPP4971915 ROEBUCK - 4971915 BUTTON MAGNET 25.4 X 15.9MM VARIOUS COLORS ROEBUCK09063-03 NORELEM - MAGNET - STANDARD MECHANICAL ELEMENT NORELEM 09063-03K0553.11 NORELEM - MAGNET - STANDARD MECHANICAL ELEMENT NORELEM 09069-1109068-05 NORELEM - MAGNET - STANDARD MECHANICAL ELEMENT NORELEM 09068-0509064-11 NORELEM - MAGNET - STANDARD MECHANICAL ELEMENT NORELEM 09064-1109200-01 NORELEM - MAGNET - STANDARD MECHANICAL ELEMENT NORELEM 09200-0109071-01 NORELEM - MAGNET - STANDARD MECHANICAL ELEMENT NORELEM 09071-0109069-27 KIPP - 09069-27 KIPP09119-252 NORELEM - MAGNET - STANDARD MECHANICAL ELEMENT NORELEM 09119-252
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut