Referințe
Norelem:08900-A1510X16
Rubix:d1025105




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 22 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 15.1 mm |
| Înălțime | 16 mm |
Detalii produs : 08900-A1510X16 NORELEM - DRILLING TEMPLATE NORELEM 08900-A1510X16
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 22 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 15.1 mm |
| Înălțime | 16 mm |
| Formă | a |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere