Referințe
Norelem:08910-A1630X16
Rubix:d997637


rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 26 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 16.3 mm |
| Înălțime | 16 mm |
Detalii produs : 08910-A1630X16 NORELEM - DRILLING TEMPLATE NORELEM 08910-A1630X16
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 26 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 16.3 mm |
| Înălțime | 16 mm |
| Formă | a |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere