• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Acționare hidraulică(2.678)
    • Tratarea uleiului hidraulic(101)
    • Controlul hidraulic al procesului(4.966)
    • Tehnica de îmbinare hidraulică(23.530)
    • Acumulator(115)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Hidraulica
    4. Acționare hidraulică
    5. Actuatoare -/ unelte de lucru
    6. Cilindru rotund
    7. RM/8020/M/120 NORGREN - NORGREN 20MM MAG PISTON CYL RM/8020/M/120

    Cilindru rotund IMI Norgren RM/8020/M/120

    Cilindru rotund IMI Norgren

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    IMI Norgren:RM/8020/M/120
    Rubix:d524980
    brand logo

    Detalii produs : RM/8020/M/120 NORGREN - NORGREN 20MM MAG PISTON CYL RM/8020/M/120


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    RT/57332/M/40 NORGREN - RT/57332/M/40 NORGRENRM/8025/MC NORGREN - ROUND CYLINDER IMI NORGREN RM/8025/MCKM/55051/M/80 NORGREN - KM/55051/M/80 NORGRENRM/8025/M/75 NORGREN - NORGREN RM/8025/M/75 25MM MAGNETIC PISTON CYLINDERRT/57132/MC/80 NORGREN - RT/57132/MC/80 NORGRENM/52105/10 NORGREN - M/52105/10 NORGRENPARKER PA67590-0025 - ROUND CYLINDER PARKER PA67590-0025RT/57240/M/30 NORGREN - RT/57240/M/30 NORGRENRT/57210/MF/57 NORGREN - RT/57210/MF/57 NORGRENRM/8025/M/125/UF/L NORGREN - RM/8025/M/125/UF/L NORGRENRT/57216/M/20 NORGREN - RT/57216/M/20 NORGRENRM/28025/MC/25 NORGREN - RM/28025/MC/25 NORGRENKM/8020/M/40 NORGREN - KM/8020/M/40 NORGRENRT/57232/M/500 NORGREN - RT/57232/M/500 NORGRENKM/8020/M/120 NORGREN - KM/8020/M/120 NORGREN
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut