• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Acționare hidraulică(2.678)
    • Tratarea uleiului hidraulic(101)
    • Controlul hidraulic al procesului(4.966)
    • Tehnica de îmbinare hidraulică(23.530)
    • Acumulator(115)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Hidraulica
    4. Acționare hidraulică
    5. Actuatoare -/ unelte de lucru
    6. Cilindru rotund
    7. RM/8026/M/650 NORGREN - RM/8026/M/650 NORGREN

    Cilindru rotund IMI Norgren RM/8026/M/650

    Cilindru rotund IMI Norgren

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    IMI Norgren:RM/8026/M/650
    Rubix:d528005
    brand logo

    Detalii produs : RM/8026/M/650 NORGREN - RM/8026/M/650 NORGREN


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    RT/57116/M/40 NORGREN - RT/57116/M/40 NORGRENRM/55433/M/880 NORGREN - RM/55433/M/880 NORGRENKM/55433/M/700 NORGREN - KM/55433/M/700 NORGRENRM/8020/M/30 NORGREN - NORGREN RM/8020/M/30 20MM MAGNETIC PISTON CYLINDERM/6025/20 NORGREN - ROUND CYLINDER IMI NORGREN M/6025/20RT/57140/MC/80 NORGREN - RT/57140/MC/80 NORGRENRT/57232/MC/80 NORGREN - RT/57232/MC/80 NORGRENRM/8012/M/20 NORGREN - NORGREN RM/8012/M/20 12MM MAGNETIC PISTON CYLINDERRT/57240/MC/25 NORGREN - RT/57240/MC/25 NORGRENRT/57210/MC/10 NORGREN - RT/57210/MC/10 NORGRENKM/8020/MF/80 NORGREN - KM/8020/MF/80 NORGRENRM/8025/M/150 NORGREN - NORGREN RM/8025/M/150 25MM MAGNETIC PISTON CYLINDERSM/771/30 NORGREN - SM/771/30 NORGRENRM/55441/M/600 NORGREN - RM/55441/M/600 NORGRENWRM/55451/M/100 NORGREN - WRM/55451/M/100 NORGREN
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut