Referințe
IMI Norgren:RT/57220/MC/80
Rubix:d534104
Producator:RT/57220/MC/80

Detalii produs : RT/57220/MC/80 NORGREN - NORGREN DA P-CYLINDER RT/57220/MC/80
Informații tehnice
atribute
| Cursa cilindrului | 80 mm |
|---|---|
| Diametrul de reaming | 20 mm |
| Material | oţel inoxidabil |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
