• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Acționare hidraulică(2.686)
    • Tratarea uleiului hidraulic(101)
    • Controlul hidraulic al procesului(5.005)
    • Tehnica de îmbinare hidraulică(24.062)
    • Acumulator(121)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Hidraulica
    4. Acționare hidraulică
    5. Actuatoare -/ unelte de lucru
    6. Cilindru rotund
    7. RT/57232/MC/100 NORGREN - RT/57232/MC/100 NORGREN

    Cilindru rotund IMI Norgren RT/57232/MC/100

    Cilindru rotund IMI Norgren

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    IMI Norgren:RT/57232/MC/100
    Rubix:d504399
    brand logo

    Detalii produs : RT/57232/MC/100 NORGREN - RT/57232/MC/100 NORGREN


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    M/6020/18 NORGREN - ROUND CYLINDER IMI NORGREN M/6020/18RM/8025/M/300 NORGREN - NORGREN RM/8025/M/300 25MM MAGNETIC PISTON CYLINDERWRM/55451/M/110 NORGREN - WRM/55451/M/110 NORGRENRT/57308/M/10 NORGREN - RT/57308/M/10 NORGRENRT/57232/M/EX/100 NORGREN - RT/57232/M/EX/100 NORGRENWRM/55464/M/160 NORGREN - NORGREN WRM/55464/M/160 63MM ROUNDLINE D/A CYLINDERRT/57225/MC/160 NORGREN - NORGREN DA P-CYLINDER RT/57225/MC/160RT/57220/M/65 NORGREN - RT/57220/M/65 NORGRENRT/57232/M/15 NORGREN - RT/57232/M/15 NORGRENKM/8025/MF/30 NORGREN - KM/8025/MF/30 NORGRENRM/8016/MC/80 NORGREN - RM/8016/MC/80 NORGRENRT/57250/JM/200 NORGREN - RT/57250/JM/200 NORGRENTRM/8020/100 NORGREN - TRM/8020/100 NORGRENRT/57240/MF/125 NORGREN - RT/57240/MF/125 NORGRENRM/8016/M/20 NORGREN - NORGREN RM/8016/M/20 16MM MAGNETIC PISTON CYLINDER
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut