Referințe
IMI Norgren:D00401008
Rubix:d512565
Producator:D00401008
Detalii produs : D00401008 NORGREN - D00401008 NORGREN
Informații tehnice
atribute
| Temperatura minimă | 0 °C |
|---|---|
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Presiunea nominală | 16 bar |
| Presiune | 16 bar |
| Serie | pneufit d |
| Diametrul tubului exterior | 10 mm |
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

