Referințe
IMI Norgren:C024J1048
Rubix:d516039

Detalii produs : C024J1048 NORGREN - C024J1048 NORGREN
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării (inch) | 1/2 '' |
|---|---|
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Presiunea nominală | 10 bar |
| Presiune | 10 bar |
| Serie | pneufit c |
| Diametrul tubului exterior | 10 mm |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
