• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Furtunuri și țevi(5.663)
    • Elemente de fixare / protecție(3.101)
    • Țevi din oțel(34)
    • Fitinguri din oțel(144)
    • Fitinguri din oțel inoxidabil(247)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Furtunuri și țevi
    4. Elemente de fixare / protecție
    5. Montare
    6. Colier
    7. M/P1787/5 NORGREN - HOSE CLAMP IMI NORGREN M/P1787/5

    Colier IMI Norgren M/P1787/5

    Colier IMI Norgren

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    IMI Norgren:M/P1787/5
    Rubix:d904719
    brand logo

    Detalii produs : M/P1787/5 NORGREN - HOSE CLAMP IMI NORGREN M/P1787/5


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PARKER ISC5X - HOSE CLAMP PARKER ISC5XM0600 PARKER - M0600 PARKER212-0045-2878 NORRES - NORRES 21200452878 CLAMP 212 ID 50-55MM EARTHING WIRE208-0032-0000 NORRES - 208-0032-0000 NORRES216-0160-0000 NORRES - 216-0160-0000 NORRESTS14A/B2X PARKER - PARKER TS14A/B2X MOUNTING RAIL 14 MM X 2 MTR20804509200 NORRES - 20804509200 NORRESPARKER RCVR335X - HOSE CLAMP PARKER RCVR335XE29209090 NORGREN - HOSE CLAMP IMI NORGREN E29209090RAA106.4X PARKER - RAA106.4X PARKERRAP532X PARKER - RAP532X PARKER212-0029-0000 NORRES - NORRES 21200290000 38MM COIL HOSE CLAMP STAINLESS STEELMIKALOR-SUPRA W2 73 - 79 MM TEGUMA - MIKALOR-SUPRA W2 73 - 79 MM TEGUMARBP428X PARKER - RBP428X PARKERPARKER SS1200N - HOSE CLAMP PARKER SS1200N
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut