• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Furtunuri și țevi(5.663)
    • Elemente de fixare / protecție(3.101)
    • Țevi din oțel(34)
    • Fitinguri din oțel(144)
    • Fitinguri din oțel inoxidabil(247)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Furtunuri și țevi
    4. Elemente de fixare / protecție
    5. Montare
    6. Colier
    7. E29209032 NORGREN - E29209032 NORGREN

    Colier IMI Norgren E29209032

    Colier IMI Norgren

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    IMI Norgren:E29209032
    Rubix:d526070
    brand logo

    Detalii produs : E29209032 NORGREN - E29209032 NORGREN


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    100HA0500 NORGREN - NORGREN TUBING CHANNEL 5X10 100HA050020801709200 NORRES - 20801709200 NORRESMIKALOR-SUPRA W2 51 - 55 MM TEGUMA - MIKALOR-SUPRA W2 51 - 55 MM TEGUMAPARI SCHELLE 2A-2-TEIL. NR 120 TEGUMA - PARI SCHELLE 2A-2-TEIL. NR 120 TEGUMA621-104-115 MASTERFLEX - 621-104-115 MASTERFLEXV2A PARI SCH. 1-1-TEIL. NR 100 TEGUMA - V2A PARI SCH. 1-1-TEIL. NR 100 TEGUMAColier Alfa Laval 961199311325- 40 W4 9MM NORMA - 25- 40 W4 9MM NORMAAPLA3X PARKER - APLA3X PARKERTRELLEBORG 5101018 - HOSE CLAMP TRELLEBORG 5101018730258 BURKERT - HOSE CLAMP BURKERT 730258114142 RIEGLER - 114142 RIEGLERDPAL 4 S W2 STAUFF - DPAL 4 S W2 STAUFFPARKER DPC2VZX - HOSE CLAMP PARKER DPC2VZXPARKER RAN108FHX - HOSE CLAMP PARKER RAN108FHX
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut