Referințe
IMI Norgren:RT/57140/MC/90
Rubix:d520160
Producator:RT/57140/MC/90

Detalii produs : RT/57140/MC/90 NORGREN - RT/57140/MC/90 NORGREN
Informații tehnice
atribute
| Cursa cilindrului | 90 mm |
|---|---|
| Diametrul de reaming | 40 mm |
| Material | oţel inoxidabil |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
