• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Acționare hidraulică(2.686)
    • Tratarea uleiului hidraulic(101)
    • Controlul hidraulic al procesului(5.005)
    • Tehnica de îmbinare hidraulică(24.062)
    • Acumulator(121)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Hidraulica
    4. Tehnica de îmbinare hidraulică
    5. Fitinguri filetate
    6. Coturi
    7. 10K511028CB NORGREN - ELBOW JOINT IMI NORGREN 10K511028CB

    Coturi IMI Norgren 10K511028CB

    Coturi IMI Norgren

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    IMI Norgren:10K511028CB
    Rubix:d914492
    Producator:10K511028CB
    brand logo

    Detalii produs : 10K511028CB NORGREN - ELBOW JOINT IMI NORGREN 10K511028CB


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    C0C510648 NORGREN - C0C510648 NORGRENC0H701028 NORGREN - C0H701028 NORGRENPARKER 3909 10 14 - ELBOW JOINT PARKER 3909 10 14102470605V NORGREN - 102470605V NORGRENC024J0605 NORGREN - C024J0605 NORGRENC0H510828 NORGREN - C0H510828 NORGREN884750 MECALINE - 884750 ST/ST CUPLA COT 8 MECALINE3299 03 19 LEGRIS - LEGRIS 3MM FITTING 3299 03 19PARKER EVW25SOMDCF - ELBOW JOINT PARKER EVW25SOMDCFPARKER 3979 10 17 - ELBOW JOINT PARKER 3979 10 17PARKER 10C6MXS - ELBOW JOINT PARKER 10C6MXSPARKER WE15LM71X - ELBOW JOINT PARKER WE15LM71XC02470318 NORGREN - ELBOW JOINT IMI NORGREN C02470318C0C701028 NORGREN - C0C701028 NORGRENS01471248 NORGREN - NORGREN S01471248 PFIT-S 12MM-R1/2 SWI ELB ADPT
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut