Cuplaj cu știfturi tată IMI Norgren D01250828
Cuplaj cu știfturi tată IMI Norgren
Vedeți informațiile tehniceReferințe
IMI Norgren:D01250828
Rubix:d520574

Detalii produs : D01250828 NORGREN - D01250828 NORGREN
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării (inch) | 1/4 '' |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
| Diametrul de conectare 2 | 8 mm |
| Temperatura maximă | 98 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
