Referințe
IMI Norgren:97413865
Rubix:d505234
Detalii produs : 97413865 NORGREN - 97413865 NORGREN
Informații tehnice
atribute
| Temperatura maximă | 100 °C |
|---|---|
| Presiunea nominală | 10 bar |
| Presiune | 10 bar |
| Serie | 97400 (fleetfit) |
| Diametrul tubului exterior | 12 mm |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

