Cuplaj cu știfturi tată IMI Norgren C01240418
Cuplaj cu știfturi tată IMI Norgren
Vedeți informațiile tehniceReferințe
IMI Norgren:C01240418
Rubix:d522216

Detalii produs : C01240418 NORGREN - C01240418 NORGREN
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării (inch) | 1/8 '' |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Diametrul de conectare 2 | 4 mm |
| Temperatura minimă | 0 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
