Referințe
IMI Norgren:C0A710448
Rubix:d529918
Producator:C0A710448

Detalii produs : C0A710448 NORGREN - C0A710448 NORGREN
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării (inch) | 0.5 '' |
|---|---|
| Presiune | 10 bar |
| Conexiunea 1 | rohr außen 4 mm |
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Conexiunea 2 | g1/2 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
