Referințe
IMI Norgren:C0B710438
Rubix:d535212

Detalii produs : C0B710438 NORGREN - C0B710438 NORGREN
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării (inch) | 3/8 '' |
|---|---|
| Presiune | 10 bar |
| Conexiunea 1 | rohr ø4 mm (pneufit c, push-in; standardanschluss ø 4 ... 16 mm rohr außen, iso g & iso r) |
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Conexiunea 2 | rohr ø4 mm (pneufit c, push-in; standardanschluss ø 4 ... 16 mm rohr außen, iso g & iso r) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
