Referințe
IMI Norgren:C0B710448
Rubix:d504991

Detalii produs : C0B710448 NORGREN - C0B710448 NORGREN
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării (inch) | 1/2 '' |
|---|---|
| Presiune | 10 bar |
| Conexiunea 1 | rohr ø 4 mm (außen), iso g & iso r |
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Conexiunea 2 | g1/2 (außengewinde) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
