Referințe
IMI Norgren:C0C700438
Rubix:d502716

Detalii produs : C0C700438 NORGREN - C0C700438 NORGREN
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării (inch) | g3/8 '' |
|---|---|
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Presiunea nominală | 10 bar |
| Presiune | 10 bar |
| Serie | pneufit c |
| Diametrul tubului exterior | 4 mm |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
