Referințe
IMI Norgren:C0Q710418
Rubix:d525700

Detalii produs : C0Q710418 NORGREN - C0Q710418 NORGREN
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării (inch) | 1/8 '' |
|---|---|
| Presiune | 10 bar |
| Conexiunea 1 | 4-mm-steckanschluss (pneufit® c) |
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Conexiunea 2 | r1/8-gewindeanschluss (iso r) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
