Referințe
IMI Norgren:C0B710648
Rubix:d529012

Detalii produs : C0B710648 NORGREN - C0B710648 NORGREN
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării (inch) | 1/2 '' |
|---|---|
| Presiune | 10 bar |
| Conexiunea 1 | pneufit c push-in 6 mm (rohr/schlauch, ø a 6) |
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Conexiunea 2 | gewindeanschluss g1/2 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
