Referințe
IMI Norgren:C0C710648
Rubix:d530441

Detalii produs : C0C710648 NORGREN - C0C710648 NORGREN
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării (inch) | 1/2 '' |
|---|---|
| Presiune | 10 bar |
| Conexiunea 1 | ø anschluss 6 (rohr-/schlauchgröße) |
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Conexiunea 2 | g1/2 (gewindeanschluss) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
