Referințe
IMI Norgren:C0N710628
Rubix:d496308
Producator:C0N710628

Detalii produs : C0N710628 NORGREN - C0N710628 NORGREN
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării (inch) | 1/4 '' |
|---|---|
| Presiune | 10 bar |
| Conexiunea 1 | 6 mm rohr |
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Conexiunea 2 | r1/4 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
