Referințe
IMI Norgren:C0Q700638
Rubix:d525117

Detalii produs : C0Q700638 NORGREN - C0Q700638 NORGREN
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării (inch) | r3/8 '' |
|---|---|
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Presiunea nominală | 10 bar |
| Presiune | 10 bar |
| Serie | pneufit c |
| Diametrul tubului exterior | 6 mm |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
