Referințe
IMI Norgren:C0Q710628
Rubix:d528939
Producator:C0Q710628

Detalii produs : C0Q710628 NORGREN - C0Q710628 NORGREN
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării (inch) | r1/4 '' |
|---|---|
| Presiune | 10 bar |
| Conexiunea 1 | pneufit® c push-in anschluss ø6 mm (rohr-/schlauch-außendurchmesser) |
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Conexiunea 2 | iso r1/4 gewindeanschluss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
