Referințe
IMI Norgren:C0H710818
Rubix:d500426

Detalii produs : C0H710818 NORGREN - C0H710818 NORGREN
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării (inch) | 1/8 '' |
|---|---|
| Presiune | 10 bar |
| Conexiunea 1 | rohr-ø 8 mm (außen) |
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Conexiunea 2 | r1/8 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
