Cuplaj cu știfturi tată IMI Norgren C02241038
Cuplaj cu știfturi tată IMI Norgren
Vedeți informațiile tehniceReferințe
IMI Norgren:C02241038
Rubix:d504765

Detalii produs : C02241038 NORGREN - C02241038 NORGREN
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării (inch) | 3/8 '' |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 18 bar |
| Diametrul de conectare 2 | 10 mm |
| Temperatura maximă | 80 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
