Cuplaj cu știfturi tată IMI Norgren C02241048
Cuplaj cu știfturi tată IMI Norgren
Vedeți informațiile tehniceReferințe
IMI Norgren:C02241048
Rubix:d506090

Detalii produs : C02241048 NORGREN - C02241048 NORGREN
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării (inch) | 1/2 '' |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Diametrul de conectare 2 | 10 mm |
| Temperatura minimă | 0 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
