Referințe
IMI Norgren:C0N711038
Rubix:d516521

Detalii produs : C0N711038 NORGREN - C0N711038 NORGREN
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării (inch) | 3/8 '' |
|---|---|
| Presiune | 10 bar |
| Conexiunea 1 | ø 10 mm o/d tube (pneufit c steck-/push-in-anschluss) |
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Conexiunea 2 | r3/8 (iso r gewinde) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
